FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863140
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO CILINDRICA - ESTREMITÀ TONDA FORMA C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863140
Rubix:170000000539421
EAN:3660338177538


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma c |
| Lunghezza totale | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863140
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR C 12,7x25-6 BALL NOSED- NEGATIVE
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma c |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro testa | 12,7 mm |
| Ambito di applicazione | schema grezzo |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione