FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863207
FRESA ROTATIVA IN METALLO DURO OGIVA ESTREMITÀ APPUNTITA - FORMA G
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:863207
Rubix:170000000539484
EAN:3660338178177


Riepilogo info tecniche
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma g |
| Lunghezza totale | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA LIMA ROTANTE CARBURO 863207
Campo di utilizzo vedi tabella pagina 69.
CARBIDE BUR G 12,7x25-6 TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro stelo | 6 mm |
|---|---|
| Forma della testa | forma g |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro testa | 12,7 mm |
| Ambito di applicazione | universale |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione