7721677-FRESA BLAXX E XTRA-TEC M5008-020-A20-03-01

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5008-020-A20-03-01
Rubix:999260309013328
Produttore:7721677
7721677-FRESA BLAXX E XTRA-TEC M5008-020-A20-03-01

Dettagli del prodotto : 7721677-FRESA BLAXX E XTRA-TEC M5008-020-A20-03-01


Fresa High Feed M5008 • Xtra·tec® XT • Codolo cilindrico • κ=15° • metrico • EN .. 08T3 .. • Dc=14mm • Z=3

Punti di forza

Massima produttività, grazie al ridottissimo passo degli utensili;Elevato volume di materiale asportato, grazie all’abbinamento di ridotte profondità di taglio ed elevati avanzamenti al dente;Elevata sicurezza di processo, grazie allo stabile inserto a fissaggio meccanico;Minori costi di processo, grazie ai materiali da taglio Tiger·tec® ed ai 4 taglienti

Applicazioni

Fresatura a spianare con elevati avanzamenti, per lavorazione a tuffo normale ed inclinata e fresatura ad interpolazione elicoidale;Per acciaio, acciai inossidabili e ghisa, nonché materiali di difficile lavorabilità;Ambiti d’impiego: settore energia, costruzione di stampi ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 314,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 383,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione