Riferimenti
Walter:M5004-050-B16-04-03
Rubix:999240115002201
Produttore:7923341
EAN:0000627206724

Dettagli del prodotto : 7923341-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-050-B16-04-03
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0504 .. • Dc=42mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | parallelo ø16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 429,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 523,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione