Riferimenti
Walter:M5004-080-B27-06-04
Rubix:999240115002178
Produttore:7923378

Dettagli del prodotto : 7923378-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-080-B27-06-04
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=70mm • Z=6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 80 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametro stelo | 27 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | shell mill mount din 138 transverse keyway |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 627,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 765,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione