Riferimenti
Walter:M5008-032-B16-05-01
Rubix:999240115008581
Produttore:7721724

Dettagli del prodotto : 7721724-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5008-032-B16-05-01
Fresa High Feed M5008 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=15° • metrico • EN .. 08T3 .. • Dc=26mm • Z=5
Punti di forza
Massima produttività, grazie al ridottissimo passo degli utensili;Elevato volume di materiale asportato, grazie all’abbinamento di ridotte profondità di taglio ed elevati avanzamenti al dente;Elevata sicurezza di processo, grazie allo stabile inserto a fissaggio meccanico;Minori costi di processo, grazie ai materiali da taglio Tiger·tec® ed ai 4 taglienti
Applicazioni
Fresatura a spianare con elevati avanzamenti, per lavorazione a tuffo normale ed inclinata e fresatura ad interpolazione elicoidale;Per acciaio, acciai inossidabili e ghisa, nonché materiali di difficile lavorabilità;Ambiti d’impiego: settore energia, costruzione di stampi ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | stelo parallelo (din 138, chiavetta trasversale) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 368,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione