Riferimenti
Walter:M5004-108-B32-08-03
Rubix:999240115002168
Produttore:7923360

Dettagli del prodotto : 7923360-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-108-B32-08-03
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0504 .. • Dc=100mm • Z=8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 108 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | b32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 810,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 988,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore