7923390-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-135-B40-08-04

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5004-135-B40-08-04
Rubix:999240115002160
Produttore:7923390
EAN:0000627264724
7923390-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-135-B40-08-04

Dettagli del prodotto : 7923390-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-135-B40-08-04


Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=125mm • Z=8

Informazioni tecniche


Attributi
€ 937,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1144,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione