Riferimenti
Walter:M5009-040-T36-04-06-AP
Rubix:999240115002135
Produttore:7871970

Dettagli del prodotto : 7871970-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5009-040-T36-04-06-AP
Frese a spianare M5009 • Xtra·tec® XT • ScrewFit • κ=45° • metrico • SN .. 1205 .. • Dc=40mm • Z=4
Punti di forza
Avanzamenti, vita utensile e produttività ai massimi livelli, grazie agli inserti di piccole dimensioni e all’elevato numero di denti;Impiego agevole, grazie alla vite di fissaggio inclinata e ben accessibile, che previene i più frequenti errori di montaggio;Elevata stabilità: soluzione ottimale per sovrametalli ridotti e condizioni instabili;Grande economicità, grazie ai ridotti costi del materiale da taglio
Applicazioni
Per tutti i tipi di acciai e ghise, gli acciai inossidabili e i materiali di difficile lavorabilità, nonché per i metalli non ferrosi;Per fresatura a spianare, sgrossatura e sgrossatura-finitura con inserti raschianti;Anche per macchine di bassa potenza, grazie al taglio dolce e positivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diametro stelo | 36 mm |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | t36 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione