8078857-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-052-B22-05-03

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5004-052-B22-05-03
Rubix:999240115002197
Produttore:8078857
8078857-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-052-B22-05-03

Dettagli del prodotto : 8078857-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-052-B22-05-03


Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0504 .. • Dc=44mm • Z=5

Informazioni tecniche


Attributi
€ 449,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 548,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione