6768417-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-100-B32-08-04

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M3024-100-B32-08-04
Rubix:160000001412929
Produttore:6768417
6768417-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-100-B32-08-04

Dettagli del prodotto : 6768417-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-100-B32-08-04


Fresa a spianare ettagonale M3024 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=45° • metrico • XN .. 0705 .. • Dc=100mm • Z=8

Punti di forza

Grande economicità, anche su macchine di bassa potenza;Taglio dolce ed elevato volume di trucioli nell’unità di tempo, grazie alla geometria dei taglienti positiva;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico;La piastrina d’appoggio in metallo duro consente un appoggio ottimale ed un elevato avanzamento al dente

Applicazioni

Fresatura a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, nonché sugli acciai inossidabili;Ideale per lavorazione di componenti nella produzione di grande serie, ad es. intercooler;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale ed altri settori

Informazioni tecniche


Attributi
€ 864,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1055,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione