Riferimenti
Walter:M3016-200-B60-09-16
Rubix:999240115008816
Produttore:6657755

Dettagli del prodotto : 6657755-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3016-200-B60-09-16
Frese a spianare per sgrossatura pesante M3016 • Walter BLAXX • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • κ=60° • metrico • LN .. 2010 .. • Dc=200mm • Z=9
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico tangenziali;Grande economicità;Massimo volume di trucioli nell’unità di tempo;Ridotti costi del materiale da taglio, grazie ai 4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;La funzione di tagliente d’emergenza della piastrina portainserto protegge il corpo in caso di rottura dell’inserto
Applicazioni
Fresatura a spianare con elevatissimi volumi di materiale asportato in tutti i tipi di acciai e ghise;Pezzi da lavorare voluminosi, quali ad es. carter apparecchiature per generatori eolici, lastre in acciaio per laminatoi, grandi motori ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Z | 9 mm |
| Diametro stelo | 60 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Stelo | b60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1700,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2074,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione