Riferimenti
Walter:M5004-032-T28-02-03
Rubix:999240115002207
Produttore:7923399

Dettagli del prodotto : 7923399-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-032-T28-02-03
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • ScrewFit • κ=43° • metrico • OD .. 0504 .. • Dc=24mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | screwfit |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 323,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 394,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione