7871964-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5012-100-B32-08-10-AP

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5012-100-B32-08-10-AP
Rubix:999240115002101
Produttore:7871964
7871964-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5012-100-B32-08-10-AP

Dettagli del prodotto : 7871964-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5012-100-B32-08-10-AP


Frese a spianare M5012 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=88° • metrico • SN .. 1205 .. • Dc=100mm • Z=8

Punti di forza

Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico bilaterali;Ideale per spazi ridotti (ad es. a causa dei dispositivi di serraggio);Avanzamenti, vita utensile e produttività ai massimi livelli, grazie agli inserti di piccole dimensioni e all’elevato numero di denti;Impiego agevole, grazie alla vite di fissaggio inclinata e ben accessibile, che previene i più frequenti errori di montaggio;Grande economicità, grazie ai ridotti costi del materiale da taglio

Applicazioni

Utilizzabile anche su macchine meno potenti grazie al taglio positivo e morbido;Per acciai e ghise, acciai inossidabili, materiali di difficile lavorabilità e metalli non ferrosi;Fresatura a spianare, sgrossatura e sgrossatura-finitura con inserti raschianti

Informazioni tecniche


Attributi
€ 858,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1046,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione