Riferimenti
Walter:M5004-063-B22-04-04
Rubix:999240115002194
Produttore:7923371

Dettagli del prodotto : 7923371-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-063-B22-04-04
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=53mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | b22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 501,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 611,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione