Riferimenti
Walter:M5004-066-B27-06-04
Rubix:999240115002186
Produttore:8078854

Dettagli del prodotto : 8078854-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-066-B27-06-04
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=56mm • Z=6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 56 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametro stelo | 27 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 548,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 669,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore