Riferimenti
Walter:M6420-050-B22-04-02
Rubix:999260417049111
Produttore:8931972
Dettagli del prodotto : 8931972-FRESE WALTER BLAXX E XTRA TEC M6420-050-B22-04-02
Fresa High Feed M6420 • Xtra·tec® S3 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=20° • metrico • EN .. 1106 .. • Dc=40mm • Z=4
Punti di forza
Stabilità ottimizzata per una lavorazione precisa e una lunga durata dell'utensile;Vita dell'utensile e lubrificazione ottimali grazie a un massimo di 3 canali di lubrificazione per sede inserto.;Vano di scarico brevettato per una rimozione affidabile dei trucioli;Massima efficienza grazie ai 4 taglienti;Massima produttività e tempi di lavorazione ridotti grazie all'elevato avanzamento al dente
Applicazioni
Versatile: dall'acciaio ai materiali difficili da lavorare (ad es. Inconel);Aree di applicazione: meccanica generale, industria aerospaziale, industria dell'energia, ecc.;Fresatura di piani, scanalature e tasche, lavorazione elicoidale, ramping, plunging e foratura circolare in interpolazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 444,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 542,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
