Riferimenti
Walter:M3024-160-B40-09-06
Rubix:160000001848488
Produttore:6943593

Dettagli del prodotto : 6943593-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-160-B40-09-06
Fresa a spianare ettagonale M3024 • Walter BLAXX • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • κ=45° • metrico • XN .. 0906 .. • Dc=160mm • Z=9
Punti di forza
Grande economicità, anche su macchine di bassa potenza;Taglio dolce ed elevato volume di trucioli nell’unità di tempo, grazie alla geometria dei taglienti positiva;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico;La piastrina d’appoggio in metallo duro consente un appoggio ottimale ed un elevato avanzamento al dente
Applicazioni
Fresatura a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, nonché sugli acciai inossidabili;Ideale per lavorazione di componenti nella produzione di grande serie, ad es. intercooler;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale ed altri settori
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 172,86 mm |
|---|---|
| Z | 9 mm |
| Diametro stelo | 40 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Stelo | 40/40 b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1176,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1435,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione