Riferimenti
Walter:M3024-063-B22-05-04
Rubix:160000001412924
Produttore:6768412

Dettagli del prodotto : 6768412-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M3024-063-B22-05-04
Fresa a spianare ettagonale M3024 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=45° • metrico • XN .. 0705 .. • Dc=63mm • Z=5
Punti di forza
Grande economicità, anche su macchine di bassa potenza;Taglio dolce ed elevato volume di trucioli nell’unità di tempo, grazie alla geometria dei taglienti positiva;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico;La piastrina d’appoggio in metallo duro consente un appoggio ottimale ed un elevato avanzamento al dente
Applicazioni
Fresatura a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, nonché sugli acciai inossidabili;Ideale per lavorazione di componenti nella produzione di grande serie, ad es. intercooler;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale ed altri settori
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 72,8 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | screwfit; attacco fresa din 138; barra/adattatore din 1835 b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 592,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 722,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione