Riferimenti
Walter:M5009-160-B40-08-06-AP
Rubix:999240115002121
Produttore:7871931

Dettagli del prodotto : 7871931-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5009-160-B40-08-06-AP
Frese a spianare M5009 • Xtra·tec® XT • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • κ=45° • metrico • SN .. 1205 .. • Dc=160mm • Z=8
Punti di forza
Avanzamenti, vita utensile e produttività ai massimi livelli, grazie agli inserti di piccole dimensioni e all’elevato numero di denti;Impiego agevole, grazie alla vite di fissaggio inclinata e ben accessibile, che previene i più frequenti errori di montaggio;Elevata stabilità: soluzione ottimale per sovrametalli ridotti e condizioni instabili;Grande economicità, grazie ai ridotti costi del materiale da taglio
Applicazioni
Per tutti i tipi di acciai e ghise, gli acciai inossidabili e i materiali di difficile lavorabilità, nonché per i metalli non ferrosi;Per fresatura a spianare, sgrossatura e sgrossatura-finitura con inserti raschianti;Anche per macchine di bassa potenza, grazie al taglio dolce e positivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 160 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diametro stelo | 40 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Stelo | b40 (d1 = 40) con attacco cava trasversale din 138 (mount din 138 transverse keyway) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1143,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1395,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione