Riferimenti
Walter:M5004-100-B32-07-04
Rubix:999240115002171
Produttore:7923383

Dettagli del prodotto : 7923383-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-100-B32-07-04
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=90mm • Z=7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 100 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 736,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 898,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione