7871921-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5009-063-B27-08-06

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5009-063-B27-08-06
Rubix:999240115002131
Produttore:7871921
7871921-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5009-063-B27-08-06

Dettagli del prodotto : 7871921-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5009-063-B27-08-06


Frese a spianare M5009 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=45° • metrico • SN .. 1205 .. • Dc=63mm • Z=8

Punti di forza

Avanzamenti, vita utensile e produttività ai massimi livelli, grazie agli inserti di piccole dimensioni e all’elevato numero di denti;Impiego agevole, grazie alla vite di fissaggio inclinata e ben accessibile, che previene i più frequenti errori di montaggio;Elevata stabilità: soluzione ottimale per sovrametalli ridotti e condizioni instabili;Grande economicità, grazie ai ridotti costi del materiale da taglio

Applicazioni

Per tutti i tipi di acciai e ghise, gli acciai inossidabili e i materiali di difficile lavorabilità, nonché per i metalli non ferrosi;Per fresatura a spianare, sgrossatura e sgrossatura-finitura con inserti raschianti;Anche per macchine di bassa potenza, grazie al taglio dolce e positivo

Informazioni tecniche


Attributi
€ 617,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 752,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione