Riferimenti
Walter:M5004-071-B22-06-03
Rubix:999240115002184
Produttore:7923350

Dettagli del prodotto : 7923350-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-071-B22-06-03
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0504 .. • Dc=63mm • Z=6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 71 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | b22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 588,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 717,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione