Riferimenti
Walter:M5004-080-B27-07-03
Rubix:999240115002177
Produttore:7923353

Dettagli del prodotto : 7923353-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-080-B27-07-03
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0504 .. • Dc=72mm • Z=7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 80 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diametro stelo | 27 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | stelo (arbor) ø27 mm, attacco con linguetta din 138 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 655,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 799,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione