7721732-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5008-050-B22-07-01

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5008-050-B22-07-01
Rubix:999240115008562
Produttore:7721732
7721732-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5008-050-B22-07-01

Dettagli del prodotto : 7721732-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5008-050-B22-07-01


Fresa High Feed M5008 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=15° • metrico • EN .. 08T3 .. • Dc=44mm • Z=7

Punti di forza

Massima produttività, grazie al ridottissimo passo degli utensili;Elevato volume di materiale asportato, grazie all’abbinamento di ridotte profondità di taglio ed elevati avanzamenti al dente;Elevata sicurezza di processo, grazie allo stabile inserto a fissaggio meccanico;Minori costi di processo, grazie ai materiali da taglio Tiger·tec® ed ai 4 taglienti

Applicazioni

Fresatura a spianare con elevati avanzamenti, per lavorazione a tuffo normale ed inclinata e fresatura ad interpolazione elicoidale;Per acciaio, acciai inossidabili e ghisa, nonché materiali di difficile lavorabilità;Ambiti d’impiego: settore energia, costruzione di stampi ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 507,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 619,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione