Riferimenti
Walter:M5004-063-B22-05-03
Rubix:999240115002193
Produttore:7923346

Dettagli del prodotto : 7923346-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-063-B22-05-03
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0504 .. • Dc=55mm • Z=5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | attacco shell mill din 138 (cava trasversale) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 525,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 640,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione