Riferimenti
Walter:M5004-052-B22-03-04
Rubix:999240115002199
Produttore:7923369

Dettagli del prodotto : 7923369-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-052-B22-03-04
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=42mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 42 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Stelo | b22 (d1=22) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 408,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 498,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione