Riferimenti
Walter:M5004-050-B16-03-04
Rubix:999240115002202
Produttore:7923368

Dettagli del prodotto : 7923368-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-050-B16-03-04
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=40mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Stelo | attacco fresa a calettamento din 138 (cava trasversale) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 408,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 498,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione