7659535-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5009-050-B22-06-05

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5009-050-B22-06-05
Rubix:999240115008543
Produttore:7659535
7659535-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5009-050-B22-06-05

Dettagli del prodotto : 7659535-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5009-050-B22-06-05


Frese a spianare M5009 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=45° • metrico • SN .. 0904 .. • Dc=50mm • Z=6

Punti di forza

Avanzamenti, vita utensile e produttività ai massimi livelli, grazie agli inserti di piccole dimensioni e all’elevato numero di denti;Impiego agevole, grazie alla vite di fissaggio inclinata e ben accessibile, che previene i più frequenti errori di montaggio;Elevata stabilità: soluzione ottimale per sovrametalli ridotti e condizioni instabili;Grande economicità, grazie ai ridotti costi del materiale da taglio

Applicazioni

Per tutti i tipi di acciai e ghise, gli acciai inossidabili e i materiali di difficile lavorabilità, nonché per i metalli non ferrosi;Per fresatura a spianare, sgrossatura e sgrossatura-finitura con inserti raschianti;Anche per macchine di bassa potenza, grazie al taglio dolce e positivo

Informazioni tecniche


Attributi
€ 487,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione