Riferimenti
Walter:M5004-110-B32-07-04
Rubix:999240115002166
Produttore:7923385

Dettagli del prodotto : 7923385-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-110-B32-07-04
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=100mm • Z=7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 110 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | b32 ø32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 777,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 948,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione