Riferimenti
Walter:M5004-063-B22-06-03
Rubix:999240115002191
Produttore:7923347

Dettagli del prodotto : 7923347-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-063-B22-06-03
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0504 .. • Dc=55mm • Z=6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Stelo | shell mill mount din 138 (transverse keyway) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 548,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 669,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione