7923388-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-125-B40-08-04

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5004-125-B40-08-04
Rubix:999240115002164
Produttore:7923388
7923388-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-125-B40-08-04

Dettagli del prodotto : 7923388-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-125-B40-08-04


Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=115mm • Z=8

Informazioni tecniche


Attributi
€ 852,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 1040,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione