Riferimenti
Walter:M5004-170-B40-09-04
Rubix:999240115002157
Produttore:7923395

Dettagli del prodotto : 7923395-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-170-B40-09-04
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=160mm • Z=9
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 170 mm |
|---|---|
| Z | 9 mm |
| Diametro stelo | 40 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 73 mm |
| Stelo | montaggio fresa din 138, cava/chiavetta trasversale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1086,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1325,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione