Riferimenti
Walter:M5011-100-B32-08-08-AP
Rubix:999240115002111
Produttore:8242077
EAN:4063464447114

Dettagli del prodotto : 8242077-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5011-100-B32-08-08-AP
Frese a spianare M5011 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=75° • metrico • SN .. 1205 .. • Dc=100mm • Z=8
Punti di forza
Elevata stabilità in condizioni di instabilità;Elevata sicurezza di processo grazie agli inserti stabili e a due lati e alla piastrina d’appoggio in metallo duro;Notevole economicità, grazie ai ridotti costi del materiale da taglio;Ottimale semplicità di utilizzo, grazie alla vite di fissaggio inclinata e ben accessibile (previene gli errori di montaggio)
Applicazioni
Materiali in acciaio e pezzi in ghisa, acciai inossidabili e materiali di difficile lavorabilità;Fresatura a spianare: Sgrossatura e finitura con inserto Wiper;Fresatura a spianare con profondità di taglio maggiorata;Utilizzabile anche su macchine meno potenti grazie al taglio positivo e morbido
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 100 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | din 138 trasversale (b32) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 858,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1046,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione