Riferimenti
Walter:M5008-032-TC16-06-01
Rubix:999240115008577
Produttore:7721763

Dettagli del prodotto : 7721763-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5008-032-TC16-06-01
Fresa High Feed M5008 • Xtra·tec® XT • Cilindrico-modulare • κ=15° • metrico • EN .. 08T3 .. • Dc=26mm • Z=6
Punti di forza
Massima produttività, grazie al ridottissimo passo degli utensili;Elevato volume di materiale asportato, grazie all’abbinamento di ridotte profondità di taglio ed elevati avanzamenti al dente;Elevata sicurezza di processo, grazie allo stabile inserto a fissaggio meccanico;Minori costi di processo, grazie ai materiali da taglio Tiger·tec® ed ai 4 taglienti
Applicazioni
Fresatura a spianare con elevati avanzamenti, per lavorazione a tuffo normale ed inclinata e fresatura ad interpolazione elicoidale;Per acciaio, acciai inossidabili e ghisa, nonché materiali di difficile lavorabilità;Ambiti d’impiego: settore energia, costruzione di stampi ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 26,1 mm |
|---|---|
| Z | 6 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Stelo | m16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 385,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 470,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione