5055671-FRESE AD INSERTI CON CARTUCCE F2010.B.100.Z07.06.R720M

Frese ad inserti con cartucce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:F2010.B.100.Z07.06.R720M
Rubix:999240115009748
Produttore:5055671
5055671-FRESE AD INSERTI CON CARTUCCE F2010.B.100.Z07.06.R720M

Dettagli del prodotto : 5055671-FRESE AD INSERTI CON CARTUCCE F2010.B.100.Z07.06.R720M


Frese a spianare F2010 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=45° • metrico • SN .. 1205 .. • Dc=100mm • Z=7

Punti di forza

Elevato volume di materiale asportato, anche su macchine a bassa potenza, grazie al taglio dolce e positivo;Elevata qualità di finitura superficiale nella finitura, grazie alla planarità regolabile;Grande versatilità, grazie alle cartucce sostituibili e all’esteso campo diametri

Applicazioni

Fresatura di spallamenti, fresatura a spianare o fresatura High Feed;Acciai e ghise, acciai inossidabili, materiali di difficile lavorabilità, nonché alluminio e metalli non ferrosi;Ambiti d’impiego: industria automobilistica, industria aerospaziale, industria meccanica generale ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 1167,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1424,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione