Riferimenti
Walter:M5004-088-B27-07-03
Rubix:999240115005084
Produttore:7923355
EAN:0000627222724

Dettagli del prodotto : 7923355-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-088-B27-07-03
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0504 .. • Dc=80mm • Z=7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 88 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diametro stelo | 27 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | b27 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 695,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 848,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione