Riferimenti
Walter:M5004-090-B27-07-04
Rubix:999240115002172
Produttore:7923381

Dettagli del prodotto : 7923381-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-090-B27-07-04
Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=80mm • Z=7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 90 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diametro stelo | 27 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | vite |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | din 138 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 695,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 848,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione