7923372-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-063-B22-05-04

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5004-063-B22-05-04
Rubix:999240115002192
Produttore:7923372
7923372-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-063-B22-05-04

Dettagli del prodotto : 7923372-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-063-B22-05-04


Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=53mm • Z=5

Informazioni tecniche


Attributi
€ 525,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 640,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione