7923375-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-073-B22-05-04

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:M5004-073-B22-05-04
Rubix:999240115002182
Produttore:7923375
7923375-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-073-B22-05-04

Dettagli del prodotto : 7923375-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5004-073-B22-05-04


Frese ottagonali a spianare M5004 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=43° • metrico • OD .. 0605 .. • Dc=63mm • Z=5

Informazioni tecniche


Attributi
€ 562,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 686,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione