004510038-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 38 451 38

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:451 38
Rubix:160000000003012
Produttore:004510038
EAN:8014230173726
004510038-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 38 451 38

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpohss
Diametro38 mm
Profondità di taglio24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004510038-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 38 451 38


Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Punti di forza

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77x56x56 mm
Peso161 g
Materiale del corpohss
Diametro38 mm
Profondità di taglio24 mm
Materia da lavorareper la foratura di metalli e plastica
Tipo di attaccoper elettricisti, manutentori e per uso industriale
Rivestimentointeramente rettificate
Diametro di attacco10 mm
Paese d'origineIT
34,22 IVA esclusa
/ Unità
41,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione