004510040-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 40 451 40

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:451 40
Rubix:160000000003014
Produttore:004510040
EAN:8014230173740
004510040-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 40 451 40

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpohss
Diametro40 mm
Profondità di taglio24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004510040-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 40 451 40


Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Punti di forza

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x50x50 mm
Peso179 g
Materiale del corpohss
Diametro40 mm
Profondità di taglio24 mm
Materia da lavorareper la foratura di metalli e plastica
Tipo di attaccoper elettricisti, manutentori e per uso industriale
Rivestimentointeramente rettificate
Diametro di attacco10 mm
Paese d'origineIT
35,67 IVA esclusa
/ Unità
43,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione