004510028-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 28 451 28

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:451 28
Rubix:160000000003002
Produttore:004510028
EAN:8014230173627
004510028-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 28 451 28

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpohss
Diametro28 mm
Profondità di taglio24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004510028-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 28 451 28


Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Punti di forza

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x40x40 mm
Peso120 g
Materiale del corpohss
Diametro28 mm
Profondità di taglio24 mm
Materia da lavorareper la foratura di metalli e plastica
Tipo di attaccoper elettricisti, manutentori e per uso industriale
Rivestimentointeramente rettificate
Diametro di attacco10 mm
Paese d'origineIT
25,23 IVA esclusa
/ Unità
30,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione