004510050-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 50 451 50

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:451 50
Rubix:160000000003024
Produttore:004510050
EAN:8014230173849
004510050-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 50 451 50

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpohss
Diametro50 mm
Profondità di taglio24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004510050-FRESA A TAZZA HSS RETTIFICATA 50 451 50


Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Punti di forza

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77x56x56 mm
Peso245 g
Materiale del corpohss
Diametro50 mm
Profondità di taglio24 mm
Materia da lavorareper la foratura di metalli e plastica
Tipo di attaccoper elettricisti, manutentori e per uso industriale
Rivestimentointeramente rettificate
Diametro di attacco10 mm
Paese d'origineIT
45,82 IVA esclusa
/ Unità
55,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione