Riferimenti
Walter:M5130-025-TC12-04-09
Rubix:999240115005643
Produttore:7738030

Dettagli del prodotto : 7738030-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5130-025-TC12-04-09
Frese per spallamenti M5130 • Xtra·tec® XT • Cilindrico-modulare • κ=90° • metrico • BC .. 0903 .. • Dc=25mm • Z=4
Punti di forza
Parametri di taglio e vita utensile ai massimi livelli, per la massima produttività;Massima sicurezza di processo, grazie all’elevata stabilità;Adattamento ottimale alla lavorazione grazie all'ampia gamma di prodotti;Minori costi utensili e spese ridotte al minimo, grazie all’impiego universale
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore aerospaziale, industria medicale, elettronica, meccanica di precisione ;Fresa di dimensioni maggiorate, per lavorazioni su spallamenti profondi;Impiego universale nei materiali in ISO P, K, M, N e H;Fresatura a spianare e di spallamenti, lavorazione a tuffo inclinata, fresatura di tasche e fresatura ad interpolazione elicoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Z | 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 35 mm |
| Stelo | m12 |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Tipo di filettatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 317,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 387,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione