Riferimenti
Walter:M5460-016-A16-02-08
Rubix:999240115002019
Produttore:8092255

Dettagli del prodotto : 8092255-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5460-016-A16-02-08
Frese a copiare per finitura M5460 • Xtra·tec® XT • Codolo cilindrico • metrico • P3 .. 2016 .. • Dc=16mm • Z=2
Punti di forza
Massima economicità grazie alle elevate velocità di taglio e a meno rilavorazioni;Massima sicurezza di processo e superfici eccellenti grazie all'evacuazione ottimizzata dei trucioli;Massima precisione e vita utensile grazie alla stabilità estrema del tagliente
Applicazioni
Finitura a copiare ad alta precisione di superfici a forma libera e cavità profonde ;Ambiti d’impiego: costruzione di stampi, settore aerospaziale, settore energia ;Per acciaio, acciai inossidabili e materiali di difficile lavorabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Z | 2 |
| Lunghezza totale | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione