GEMINI ESD S1P SRC RU20026 # 43

Gemini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:RU20026 43
Rubix:999201123010635
Produttore:0RU20026 43
EAN:8033546392522
GEMINI ESD S1P SRC RU20026 # 43

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe43
Coloregrigio
Materiale principalealluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GEMINI ESD S1P SRC RU20026 # 43


Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red UP line, with ultra-breathable nylon and soft suede upper, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU/PU High Rebound Elastopan from Basf , S1P SRC ESD sole

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe43
Coloregrigio
Materiale principalealluminio
ESD
Tipo di chiusuraallacciare
58,08 IVA esclusa
/ Paia
70,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe