540023-GENERATORE DI VUOTO OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P

Generatore di vuoto OVEM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P
Rubix:160000000599213
Produttore:540023
EAN:4052568178253
540023-GENERATORE DI VUOTO OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P

Documenti

Dettagli del prodotto : 540023-GENERATORE DI VUOTO OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P


Generatore di vuoto OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P Attacco di alimentazione e vuoto con raccordi QS, attacco di scarico con silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=20 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)
Vacuum generator OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P 540023

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x68x115 mm
Peso452,4 g
Paese d'origineHU
Codice doganale84818079
538,46 IVA esclusa
/ Unità
656,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione