538827-GENERATORE DI VUOTO OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P

Generatore di vuoto OVEM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P
Rubix:160000000598961
Produttore:538827
EAN:4052568176563
538827-GENERATORE DI VUOTO OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P

Riepilogo info tecniche

Tipologiageneratore di vuoto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 538827-GENERATORE DI VUOTO OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P


Generatore di vuoto OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P Attacco di alimentazione e vuoto con raccordi QS, attacco di scarico con silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=20 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)
Vacuum suction nozzle OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P Supply / vacuum connection with QS fittings, exhaust connection with open silencer. Nominal diameter Laval nozzle=0.95 mm, pitch=20 mm, silencer type=open, installation orientation=any, ejector characteristic=(* high vacuum, * standard)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso664,7 g
Tipologiageneratore di vuoto
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
752,32 IVA esclusa
/ Unità
917,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione