540015-GENERATORE DI VUOTO OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P

Generatore di vuoto OVEM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P
Rubix:160000000599205
Produttore:540015
EAN:4052568178178
540015-GENERATORE DI VUOTO OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P

Riepilogo info tecniche

Tipologiageneratore di vuoto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 540015-GENERATORE DI VUOTO OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P


Generatore di vuoto OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P Attacco di alimentazione e vuoto con filettatura G, attacco di scarico con silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,7 mm, Dimensione modulare=20 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)
Vacuum suction nozzle OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2P Supply/vacuum connection with G-thread, exhaust connection with open silencer. Nominal diameter Laval nozzle=0,7 mm, pitch=20 mm, silencer type=open, installation position=any, ejector characteristic=(* high vacuum, * standard)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso674 g
Tipologiageneratore di vuoto
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
741,26 IVA esclusa
/ Unità
904,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione